泰豊トレーディング
アルミアートメタルBK
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
色
黒
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47816179
49794
300
200
3×4
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47816188
49800
300
200
4×8
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47816197
49817
300
200
7×14
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47816206
38514
500
400
7×14
¥
3,890
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください