泰豊トレーディング
アルミ合金板(5052)
(1件のレビュー)
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ合金板(5052)
幅(mm)
500
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47815996
68559
500
0.5
¥
2,015
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
47816005
68566
500
1
¥
2,825
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47816014
68573
500
1.5
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
47816030
68580
1000
0.5
¥
2,345
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47816039
68597
1000
1
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
47816048
68603
1000
1.5
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください