泰豊トレーディング
アルミ複合板
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47816109
75403
-
200
100
1
ホワイト
¥
400
¥
399
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
47816118
75410
-
300
200
1
ホワイト
¥
780
¥
779
¥
779
¥
857
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47816127
75427
-
400
300
1
ホワイト
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
47816136
75434
-
600
400
1
ホワイト
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47816154
75489
-
300
200
2.2
ミラー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47816170
75496
-
400
300
2.2
ミラー
¥
3,780
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14118880
75427【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
400
300
1
ホワイト
¥
1,450
¥
1,398
¥
899
アウトレット
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
47816145
75472
-
200
100
2.2
ミラー
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください