泰豊トレーディング
ニューム管
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
300
色
生地
内容量
1セット(5本)
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47813327
12620
1.5
2.04
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
47813336
12637
1.8
2.34
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
47813345
12644
2.2
2.74
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47813354
12651
3
3.54
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
47813370
12668
3.46
4
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください