曜日別特売

アルミパイプ

アルミパイプ - 泰豊トレーディングアルミパイプ - 泰豊トレーディングアルミパイプ - 泰豊トレーディングアルミパイプ - 泰豊トレーディングアルミパイプ - 泰豊トレーディングアルミパイプ - 泰豊トレーディングアルミパイプ - 泰豊トレーディングアルミパイプ - 泰豊トレーディング
(6件のレビュー)

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4781284615310000.5生地3
243
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
4781285516010001生地4
453
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
4781286417710001生地5
488
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
4781288018410001生地6
498
489
538(税込)
当日出荷
4781288919110001生地7
380
379
417(税込)
当日出荷
4781289820710001生地8
400
399
439(税込)
当日出荷
4781290721410001生地9
450
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
4781291622110001生地10
443
439
483(税込)
当日出荷
4781292523810001生地11
483
479
527(税込)
当日出荷
4781293424510001生地12
505
499
549(税込)
当日出荷
4781295025210001生地13
530
529
582(税込)
当日出荷
4781295926910001生地14
575
569
626(税込)
当日出荷
4781296827610001生地15
608
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
478129771148710001生地16
638
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
478129861149410001生地19
755
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
47812995708410001生地20
773
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
478130042684910001生地22
825
819
901(税込)
当日出荷
47813020706010001生地25
950
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
4781302928310001.5生地18
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
4781303829010001.5生地20
1,075
999
1,099(税込)
当日出荷
4781304730610001.5生地25
1,325
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4781305631310001.5生地30
1,585
1,498
1,648(税込)
当日出荷
47813065707710001.5生地32
1,685
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
4781307432010002生地35
2,490
2,488
2,737(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
4781309033710002生地40
2,685
2,598
2,858(税込)
当日出荷
4781309934410002生地45
3,013
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4781310835110002生地50
3,350
3,298
3,628(税込)
当日出荷
478131171186920001生地10
818
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
47813126127320001生地12
975
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
478131351187620001生地13
990
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
47813144128020001生地15
1,178
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
478131601188320001生地16
1,210
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
478131691189020001生地19
1,443
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
478131786799620001生地22
1,615
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
478131871190620001生地25
1,835
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47813196130320001.5生地20
2,115
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
47813205131020001.5生地25
2,615
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
478132143406610001.5生地28
1,490
1,488
1,637(税込)
当日出荷
47813230132720001.5生地30
3,130
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
478132391191320001.5生地32
3,303
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
478132483498110000.5アルマイト6
355
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
478132573499810000.5アルマイト7
328
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
478132663500110000.5アルマイト8
370
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
478132753501810000.5アルマイト9
400
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
478132843502510000.5アルマイト10
460
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
478133006113010002アルマイト32
3,220
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
478133096165920002アルマイト32
5,833
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
478133186163520001アルマイト19
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 整備分解時の補助具として

長いパイプ状の部品の内部を清掃クリーニングする際の、補助用の押し棒として使用します。 先端部内側にねじを切り、ブラシを取り付けて使ったりもします。 とても便利です。

対象商品 : 47813205
2025-05-07
用途: 趣味のDIY

寸法通り納品されていたので満足です。
また、切り口もバリ等無いので手袋はしていますが安心して使用できました。ありがとうございます。

2024-12-12
用途: 14mmパイプを探していた
株式会社タウンハウス

14mmパイプを探していた。他社ではなく、助かりました。

2024-10-12
用途: テントの壊れたポールを修理
教育・研究機関

オリジナルのパーツとほぼ同じ太さで簡単に修理ができた。
実店舗を探し回るより便利で、配達もしてくれるのはありがたい。
こんなに長くなくても良いので短いサイズもあれば良かった。

対象商品 : 47813047
2024-07-08
用途: カラーとして
グラッツェ ミレ

届くまで2週間ほどかかりましたが、商品としては満足しております寸法もほぼ数値通りで問題なく使うことができました。

2024-03-24
用途: 各種部品作成
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法誤差が大きすぎ、私の使用目的では使い物になりませんでした。
具体的な寸法誤差ですが、内径はほぼ仕様通り。
肉厚が多いもので0.15mm程厚く、外形で0.3㎜程大きい。
また真円も出ておらず、触って分かる程度の歪みが見受けられます。
精度を求める使用方法には向かないでしょう。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする