アルミ平角管

アルミ平角管 - 泰豊トレーディングアルミ平角管 - 泰豊トレーディングアルミ平角管 - 泰豊トレーディングアルミ平角管 - 泰豊トレーディングアルミ平角管 - 泰豊トレーディングアルミ平角管 - 泰豊トレーディングアルミ平角管 - 泰豊トレーディングアルミ平角管 - 泰豊トレーディング
(2件のレビュー)

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4781257544310×301.21000生地
840
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
4781258445012×181.21000生地
648
639
703(税込)
当日出荷
4781260046712×251.21000生地
868
859
945(税込)
当日出荷
478126093859015×201.51000生地
890
879
967(税込)
当日出荷
4781261847415×251.51000生地
955
949
1,044(税込)
当日出荷
478126273860615×301.51000生地
1,185
1,090
1,199(税込)
当日出荷
4781263648120×3021000生地
1,550
1,490
1,639(税込)
当日出荷
4781264549820×4021000生地
1,793
1,790
1,969(税込)
当日出荷
4781265450425×5021000生地
2,300
2,290
2,519(税込)
当日出荷
47812670154910×301.22000生地
1,553
1,490
1,639(税込)
当日出荷
478126791198212×181.22000生地
1,228
1,190
1,309(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812688156315×251.52000生地
1,875
1,790
1,969(税込)
当日出荷
47812697157020×3022000生地
2,975
2,890
3,179(税込)
当日出荷
47812706158720×4022000生地
3,468
3,390
3,729(税込)
当日出荷
47812715159425×5022000生地
4,580
4,490
4,939(税込)
当日出荷
478127246519010×151.21000アルマイト
660
649
714(税込)
当日出荷
478127406520610×301.51000アルマイト
1,300
1,290
1,419(税込)
10日以内出荷
返品不可
478127496101715×201.51000アルマイト
1,150
1,090
1,199(税込)
10日以内出荷
返品不可
478127586103115×301.51000アルマイト
1,460
1,390
1,529(税込)
当日出荷
478127676106220×3021000アルマイト
2,050
1,990
2,189(税込)
10日以内出荷
返品不可
478127766108620×4021000アルマイト
2,470
2,390
2,629(税込)
10日以内出荷
返品不可
478127856155015×201.52000アルマイト
2,150
2,090
2,299(税込)
10日以内出荷
返品不可
478127946157415×301.52000アルマイト
2,780
2,690
2,959(税込)
10日以内出荷
返品不可
478128106159820×3022000アルマイト
3,980
3,890
4,279(税込)
10日以内出荷
返品不可
478128196161120×4022000アルマイト
4,800
4,790
5,269(税込)
10日以内出荷
返品不可
478128286105515×301.51000ステンカラー
1,710
1,690
1,859(税込)
10日以内出荷
返品不可
478128376110920×4021000ステンカラー
2,970
2,890
3,179(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: ギターネックの修理
その他業種

思っていた通りの質感です。厚み、幅、長さも有り非常に満足です。

2025-03-14
用途: 軽量化、美観化、加工性容易 DIY備品用
サービス業

昜加工性で軽量、高美観性、塗料不要となるため重宝する。ただコストアップが痛い。予備的に補充している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする