泰豊トレーディング
アルミ四角管
(1件のレビュー)
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47812329
368
10×10
1
1000
生地
¥
405
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
47812338
375
12×12
1.2
1000
生地
¥
495
¥
489
¥
538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812347
382
15×15
1.5
1000
生地
¥
745
¥
739
¥
813
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
47812356
399
20×20
1.5
1000
生地
¥
1,063
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812365
405
30×30
1.5
1000
生地
¥
1,493
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
47812374
11654
20×20
2
1000
生地
¥
1,208
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812390
11661
25×25
2
1000
生地
¥
1,663
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
47812399
11678
30×30
2
1000
生地
¥
1,860
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
47812408
11944
12×12
1.2
2000
生地
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812417
1488
15×15
1.5
2000
生地
¥
1,450
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812426
1495
20×20
1.5
2000
生地
¥
2,088
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812435
1501
30×30
1.5
2000
生地
¥
3,188
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812444
11951
20×20
2
2000
生地
¥
2,350
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812460
11968
25×25
2
2000
生地
¥
3,255
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812469
11975
30×30
2
2000
生地
¥
3,640
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812478
65114
10×10
1
1000
アルマイト
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812487
65121
12×12
1.2
1000
アルマイト
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812496
60959
15×15
1.5
1000
アルマイト
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812505
60973
20×20
2
1000
アルマイト
¥
1,580
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812514
60997
30×30
2
1000
アルマイト
¥
2,470
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812530
65152
10×10
1
2000
アルマイト
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812539
61499
15×15
1.5
2000
アルマイト
¥
1,780
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812548
69518
25×25
1.5
2000
アルマイト
¥
3,220
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812557
61512
20×20
2
2000
アルマイト
¥
3,150
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812566
61536
30×30
2
2000
アルマイト
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください