曜日別特売

アルミ不等辺アングル

アルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディング
(5件のレビュー)

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4781443865810001.25×15生地
335
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
4781444766510001.25×20生地
435
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781445667210001.25×25生地
485
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781446568910001.515×25生地
613
609
670(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781447469610001.69×20生地
525
519
571(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781449070210001.815×20生地
598
589
648(税込)
10日以内出荷
返品不可
478144997191000215×30生地
778
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
478145087261000220×40生地
998
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
47814517652991000220×25生地
663
659
725(税込)
10日以内出荷
返品不可
478145267331000325×50生地
1,753
1,698
1,868(税込)
当日出荷
478145351201920001.25×15生地
850
849
934(税込)
10日以内出荷
返品不可
478145441202620001.25×20生地
1,055
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
478145601203320001.25×25生地
1,173
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
47814569186020001.515×25生地
1,188
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
478145786086710001.510×20アルマイト
550
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
478145876089810001.510×30アルマイト
740
729
802(税込)
10日以内出荷
返品不可
478145966526810001.515×20アルマイト
563
559
615(税込)
10日以内出荷
返品不可
478146056527510001.515×30アルマイト
810
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
47814614707361000210×15アルマイト
580
579
637(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
47814630609281000215×30アルマイト
1,090
1,088
1,197(税込)
10日以内出荷
返品不可
47814639653051000220×30アルマイト
1,140
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
47814648653121000220×40アルマイト
1,320
1,288
1,417(税込)
10日以内出荷
返品不可
478146576140620001.510×20アルマイト
1,000
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
478146666607420001.510×30アルマイト
1,350
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
478146756143720001.515×20アルマイト
1,200
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
47814684614682000215×30アルマイト
1,960
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
47814700655342000220×30アルマイト
2,160
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
478147096279310001.510×20ステンカラー
660
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
478147186280910001.510×30ステンカラー
800
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: オイルクーラーの固定ステー用に
その他業種

バイクにオイルクーラーを取り付けるのに当L字アングルを使用しました。
納品までに時間を要したのが残念でしたが、物自体は非常にシッカリとした作りで満足のいくものでした。

2025-03-02
用途: くくり罠の作成に使用

近くのホームセンターには中々ないサイズで、くくり罠のアームの固定用に切断し使用しています。アルミなので加工もしやすく、丁度のサイズで満足しています。3回ほど購入しましたが発送に少し時間がかかります

2025-02-14
用途: DIY
金融・保険業

このサイズのアルミ不等辺アングルがこんなに安く購入できてとても助かります。今後も値上げがなければ嬉しいです。

対象商品 : 47814456
2025-04-03
用途: 金物を移動させる為のレール
卸売・小売業

見た目はツルツルなのに金物が全く滑らず使い物にならない。これは買わない方がいい。即刻不燃物ゴミ。

対象商品 : 47814560
2025-05-14
用途: ドア取付
建設業・工事業

傷だらけでとても使える代物ではなかったです。
もう買いません。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする