曜日別特売

アルミフレーム用チャンネル

アルミフレーム用チャンネル - 泰豊トレーディングアルミフレーム用チャンネル - 泰豊トレーディングアルミフレーム用チャンネル - 泰豊トレーディングアルミフレーム用チャンネル - 泰豊トレーディング

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1シルバー内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4781530512048×8×7(内幅5mm)
850
849
934(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781531412289×9×9(内幅7mm)
1,060
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする