泰豊トレーディング
アルミ筋入チャンネル
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
色
アルマイト
高さ(mm)
10
外寸法・高さ(mm)
10
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47815278
35032
7.5
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815287
35049
9.5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815296
35056
11.3
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください