曜日別特売

アルミチャンネル

アルミチャンネル - 泰豊トレーディングアルミチャンネル - 泰豊トレーディングアルミチャンネル - 泰豊トレーディングアルミチャンネル - 泰豊トレーディングアルミチャンネル - 泰豊トレーディングアルミチャンネル - 泰豊トレーディングアルミチャンネル - 泰豊トレーディングアルミチャンネル - 泰豊トレーディング

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4781472710131000110×10生地
510
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
4781473610201000112×12生地
428
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
4781474510371000115×15生地
465
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
4781475410441000120×20生地
1,163
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
47814770105110001.610×10生地
468
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
4781477910681000215×15生地
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
4781478810751000220×20生地
970
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
4781479710821000225×25生地
1,198
1,190
1,309(税込)
5日以内出荷
返品不可
47814806109910002.430×30生地
1,733
1,690
1,859(税込)
6日以内出荷
返品不可
47814815120402000110×10生地
920
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
47814824120572000112×12生地
755
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
47814840120642000115×15生地
768
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
47814849120712000120×20生地
2,163
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
返品不可
47814858194520001.610×10生地
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
4781486719522000215×15生地
1,463
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
4781487619692000220×20生地
1,903
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
478148856612810001.610×10アルマイト
550
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
47814894650771000212×12アルマイト
770
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
47814910650841000215×15アルマイト
960
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
47814919612081000220×20アルマイト
1,230
1,190
1,309(税込)
5日以内出荷
返品不可
478149286122210002.430×30アルマイト
2,470
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
返品不可
478149376613520001.610×10アルマイト
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
47814946617272000220×20アルマイト
2,430
2,390
2,629(税込)
6日以内出荷
返品不可
478149556174120002.430×30アルマイト
4,670
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
返品不可
47814964612151000220×20ステンカラー
1,520
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
478149806123910002.430×30ステンカラー
2,720
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする