曜日別特売

アルミ不等辺チャンネル

アルミ不等辺チャンネル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル - 泰豊トレーディング
(1件のレビュー)

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。サイズをご確認の上、ご選定ください。
全29種類を絞り込む
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47814989230081000110×10×14生地
658
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781499811121000125×25×7.5生地
828
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
478150072301510001.524×24×15生地
1,370
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781501611291000210×10×18生地
730
729
802(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781502511361000212×12×22生地
865
859
945(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815034116161000215×15×25生地
963
959
1,055(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781505011431000215×15×30生地
960
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815059115010002.420×20×35生地
1,750
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781506811671000320×20×40生地
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4781507711741000325×25×50生地
2,563
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47815086241972000212×12×22生地
1,818
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815095120882000215×15×25生地
1,675
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781510420272000215×15×30生地
1,870
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815120612461000215×15×25アルマイト
1,170
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815129612531000215×15×30アルマイト
1,290
1,288
1,417(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815138617652000215×15×25アルマイト
2,220
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815147617722000215×15×30アルマイト
2,480
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
478151561105100018×8×5.5アルマイト
580
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781516535193100018×8×5.5アルマイト
460
459
505(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781517432703200018×8×5.5アルマイト
600
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815190352091000110×10×7.5アルマイト
560
559
615(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815199352781820110×10×7.5アルマイト
660
659
725(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815208352161000110×10×12アルマイト
620
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815217352851820110×10×12アルマイト
730
729
802(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815226352231000112×12×14アルマイト
680
679
747(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815235352921820112×12×14アルマイト
910
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
47815244352301000112×12×17アルマイト
750
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
478152603524710001.513.5×13.5×21アルマイト
1,250
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
478152693525410001.513.5×13.5×24アルマイト
1,330
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 車載ケースの取付作業に使用
その他業種

厚さ1mm、寸法25mm×7.5mmと表記あり、画像はサンプルと言え、これは1辺が25mmで向かい合う2辺が7.5mmと思って購入したが、実物は1辺が7.5mmで向かい合う2辺が25mmでした。ショック!購入前に問合せすべきでしたが、縦横の寸法表記があれば誤解はなかったと思います。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする