アルミパンチング板

アルミパンチング板 - 泰豊トレーディングアルミパンチング板 - 泰豊トレーディングアルミパンチング板 - 泰豊トレーディングアルミパンチング板 - 泰豊トレーディングアルミパンチング板 - 泰豊トレーディングアルミパンチング板 - 泰豊トレーディングアルミパンチング板 - 泰豊トレーディングアルミパンチング板 - 泰豊トレーディング
(1件のレビュー)

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ厚さ(mm)1内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
穴径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4781632830310200100白アルマイト直径Φ6×9ピッチ
970
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
4781633730327200100白アルマイト直径Φ10×15ピッチ
970
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781634634141200100白アルマイト直径Φ1.5×3ピッチ
970
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781635534196200100白アルマイト直径Φ3×5ピッチ
970
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781636434240200100白アルマイト直径Φ5×8ピッチ
970
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781638034295200100白アルマイト長穴(3.5×20ピッチ)
970
969
1,066(税込)
当日出荷
4781638934349200100白アルマイト丸十
970
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781639834394200100黒アルマイト直径Φ3×5ピッチ
1,020
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
478164075608300200白アルマイト直径Φ6×9ピッチ
2,450
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
478164165615300200白アルマイト直径Φ10×15ピッチ
2,450
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781642534158300200白アルマイト直径Φ1.5×3ピッチ
2,040
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781643434202300200白アルマイト直径Φ3×5ピッチ
2,040
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781645034257300200白アルマイト直径Φ5×8ピッチ
2,040
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781645934301300200白アルマイト長穴(3.5×20ピッチ)
2,040
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781646834356300200白アルマイト丸十
2,040
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781647734400300200黒アルマイト直径Φ3×5ピッチ
2,240
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781648663417600400白アルマイト直径Φ10×15ピッチ
5,750
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781649534226600400白アルマイト直径Φ3×5ピッチ
5,030
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781650434271600400白アルマイト直径Φ5×8ピッチ
5,030
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
4781652068771600400白アルマイト直径Φ6×9ピッチ
5,030
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47816355
2024-05-18
用途: PCケース

白PCケース色に合わせるため「白アルマイト色」を購入しましたがシルバーでした。
黒アルマイト色もあったので真っ白だと思い込んでいましたが、シルバー色あるいはアルミ色に表記を変えた方がよいのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする