泰豊トレーディング
アルミ金網
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
600
幅(mm)
500
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47816556
77377
10メッシュ
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47816565
77360
18メッシュ
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください