アルミアートメタル

アルミアートメタル - 泰豊トレーディングアルミアートメタル - 泰豊トレーディングアルミアートメタル - 泰豊トレーディング

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)400内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478165293024210×20
3,305
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
478165383025914×25
2,505
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
478165473026615×32
3,055
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする