泰豊トレーディング
ステンレス板
金属素材シリーズ
加工性、汎用性に優れた鉄素材
工作やDIYなどに
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47817186
9651
SUS430
1000
400
0.4
片側#400研磨/片側研磨なし
¥
5,148
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
当日出荷
47817195
68702
SUS304
1000
500
0.3
片側#400研磨/片側研磨なし
¥
6,410
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47817204
68719
SUS304
1000
500
0.5
片側#400研磨/片側研磨なし
¥
7,660
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
当日出荷
47817220
68726
SUS304
1000
500
1
片側#400研磨/片側研磨なし
¥
11,930
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
47817229
68672
SUS304
500
500
0.3
片側#400研磨/片側研磨なし
¥
3,813
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47817238
68696
SUS304
500
500
1
片側#400研磨/片側研磨なし
¥
6,150
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
47817247
6803
SUS430
920
600
0.1
研磨なし
¥
2,990
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください