泰豊トレーディング
ステンレス板 粘着付き
金属素材シリーズ
加工性、汎用性に優れた鉄素材
工作やDIYなどに
材質
SUS430
長さ(mm)
920
幅(mm)
600
厚さ(mm)
0.1
色
研磨なし
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47817256
6834
¥
4,795
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください