曜日別特売

真鍮パイプ

真鍮パイプ - 泰豊トレーディング真鍮パイプ - 泰豊トレーディング真鍮パイプ - 泰豊トレーディング真鍮パイプ - 泰豊トレーディング真鍮パイプ - 泰豊トレーディング真鍮パイプ - 泰豊トレーディング真鍮パイプ - 泰豊トレーディング真鍮パイプ - 泰豊トレーディング
(1件のレビュー)

金属素材シリーズ
加工に優れた真鍮素材
工作やDIYなど

材質真鍮長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4781219829422
395
389
428(税込)
当日出荷
4781220729593
415
409
450(税込)
当日出荷
4781221629664
603
599
659(税込)
当日出荷
4781222529735
720
719
791(税込)
当日出荷
4781223429806
840
839
923(税込)
当日出荷
4781225029977
970
969
1,066(税込)
当日出荷
4781225930008
940
939
1,033(税込)
当日出荷
4781226830179
1,203
1,198
1,318(税込)
当日出荷
47812277302410
1,423
1,398
1,538(税込)
当日出荷
47812286303112
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
478122953080813
2,118
2,098
2,308(税込)
当日出荷
478123043081514
2,283
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812320305515
2,425
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 真鍮模型
真鍮工房WADA

いろいろな種類の径があり重宝しております 在庫は常においてほしいと思いますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真鍮パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする