曜日別特売

ステンレスバネ線

ステンレスバネ線 - 泰豊トレーディングステンレスバネ線 - 泰豊トレーディングステンレスバネ線 - 泰豊トレーディングステンレスバネ線 - 泰豊トレーディングステンレスバネ線 - 泰豊トレーディングステンレスバネ線 - 泰豊トレーディングステンレスバネ線 - 泰豊トレーディングステンレスバネ線 - 泰豊トレーディング
(4件のレビュー)

金属素材シリーズ
加工性、汎用性に優れた鉄素材
工作やDIYなどに

材質ステンレス長さ(mm)1000内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47817265285220.51000
123
119
131(税込)
当日出荷
47817274236950.61000
153
149
164(税込)
当日出荷
47817290182950.81000
113
109
120(税込)
当日出荷
47817299383311000
170
169
186(税込)
当日出荷
特別運賃
4781730838401.51000
268
259
285(税込)
当日出荷
47817317385721000
410
409
450(税込)
当日出荷
4781732638642.51000
548
539
593(税込)
当日出荷
47817335387131000
743
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,250/税込¥1,375
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 釣用の天秤を自作
サービス業

魚のサイズ、強さによって線径、腕長さを変えて自由に作れ重宝しています。しかし、それぞれの線径に対し梱包を別にして送付されたのはこちらとしてもそちら様にとっても面倒ですし、資源の無駄、運搬費の無駄、SDG’sに対しても全く無配慮と感じました。今後は同梱、バネ材という特性を生かしま詰めてコンパクト梱包するなど、ユーザーとの同意を経て送付してください。

2025-05-15
用途: 釣り具の仕掛け
卸売・小売業

ばね性高く、非常によい製品と思います。
実使用で海水で使用しても、錆にも強いので長期使用できる製品です。
全長が長め製品なので、梱包効率を考えると
50cmくらいの製品ラインナップがあってもよいと思います。

対象商品 : 47817308
2024-05-24
用途: 機械作業
教育・研究機関

細く,直棒(巻き取ってないもの)を探しており,やっと見つけました.しっかりとしており,使いやすそうです.

1が参考にしています
対象商品 : 47817290
2024-03-24
用途: モールの取り付けクリップに使用
製造業

Webカタログには材料としてステンレス、商品の表示にバネ線とは書かれていますが、設計仕様に適合するかを知るのjに材料のJIS規格等が記載されていると有用だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする