泰豊トレーディング
アルミジョイナーコ型
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
仕上
アルマイト
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47818367
37258
1000
コ型5.0mm
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47818376
62908
1820
コ型3.5mm
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください