センターインコンパクト オーガニックサボン

センターインコンパクト オーガニックサボン - ユニ・チャームセンターインコンパクト オーガニックサボン - ユニ・チャームセンターインコンパクト オーガニックサボン - ユニ・チャームセンターインコンパクト オーガニックサボン - ユニ・チャームセンターインコンパクト オーガニックサボン - ユニ・チャームセンターインコンパクト オーガニックサボン - ユニ・チャームセンターインコンパクト オーガニックサボン - ユニ・チャームセンターインコンパクト オーガニックサボン - ユニ・チャーム

天然成分配合で自然な良い香り●リラックスサボンの香り:パフューマー(調香師)との共同開発によって誕生。天然成分ゼラニウム配合で優しくふんわり香り、使用中には生理中の嫌なニオイを軽減。●コンパクトサイズ:1/2のコンパクトサイズ※のスリムナプキンが折りたたまれて、持ち運びに便利。コンパクトなのに開くと安心の大きさ。●デザイン個別ラップ:ナプキンに見えないデザイン個別ラップで、生理の時でもHappy気分。●肌セレブシート:ふっくらと肌にやさしい質感の肌セレブシートを採用。身体のカタチに合わせてフィットする独自構造で、スキマを作らず経血をたっぷり吸収するから、スリムでも安心。●多い昼~ふつうの日用羽つき21.5cm 特に多い昼用羽つき24.5cm 多い夜用羽つき30.5cm。<以下注釈>※メーカー製品比。医薬部外品

用途生理用品、ナプキン、医薬部外品香り天然の香りオーガニックサボン医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
枚数
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47795425-1個(22枚)多い昼~ふつうの日用2221.5
オープン
439
483(税込)
翌日出荷
47795434-1個(16枚)特に多い昼用1624.5
オープン
439
483(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする