曜日別特売

コードレスはんだこて

コードレスはんだこて - SURE(石崎電機製作所)コードレスはんだこて - SURE(石崎電機製作所)コードレスはんだこて - SURE(石崎電機製作所)コードレスはんだこて - SURE(石崎電機製作所)コードレスはんだこて - SURE(石崎電機製作所)コードレスはんだこて - SURE(石崎電機製作所)

単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)
USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし
電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。

仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)質量(g)約36(電池・カバー除く)温度(℃)(こて先)最大360本体寸法(mm)L179×W36×T21連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合)立ち上がり時間約30秒こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47806239SSB-H4Y
1,980
1,788
1,967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする