曜日別特売

コポット キューブ

コポット キューブ - ベルク

ちょっとした空間にオシャレに飾るならこのタイプ
カラーがオシャレなキューブタイプ
付属のフックで簡単に壁掛けできます
卓上に置いて、ポットとしてもお使いいただけます
人工グリーンなので水やりは不要、ディスプレイ演出に向いています
飲食店やカフェ、フードコート、食堂からのイートインコーナー、ショップのトイレ、売り場の壁に
ちょっとオシャレに飾るのにおすすめです
カップの中身を入れ替えてハイドロカルチャー等のポットとしてもお使いいただけます(植え込み材や植物は、別途ご用意ください)

付属品
直付けフック
外寸法(mm)
ポット:160×135×55、総外寸:160×250×180
内容量
1個
注意
※グリーンは人工グリーン(造花)、屋内用ですハンドメイドのため、大きさ、形状、風合いなどに個体差があります
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47806415GR0400本体:樹脂、炭ハイドロボール/装飾:造花ホワイト
¥3,340
取扱い終了
返品不可
47806424GR0401本体:樹脂、炭ハイドロボール/装飾:造花セピア
¥3,340
取扱い終了
返品不可
47806440GR0402本体:樹脂、炭ハイドロボール/装飾:造花ピンク
¥3,340
取扱い終了
返品不可
47806449GR0403フック:スチール塗装/カバー:樹脂ブルー
¥3,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする