横浜ディスプレイミュージアム
45cmパームリーフポット
材質
PE、鉄、PS、セメント、石(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
54
全長(cm)
45
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:11×10.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02694926
GLA-1609
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください