曜日別特売

BSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用

BSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用 - bitstrongBSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用 - bitstrongBSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用 - bitstrongBSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用 - bitstrongBSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用 - bitstrongBSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用 - bitstrongBSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用 - bitstrongBSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用 - bitstrong

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。
・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。
・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。
・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。
・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。
・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。
・カラーコード電極により迅速な接続ができます。

用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000005医薬品医療機器等法一般医療機器リード線長さ(m)1内容量1袋(5個)
注意
※磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)と併用しないでください。
※電源ケーブルや高周波ノイズを出す電子機器の付近で使用しないでください。
※使用時は薬液や水に触れない様にし、濡れた状態では使用しないでください。
※再使用をしないできださい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
リード線
互換品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47799695EED040P3I3本GE Multi-link E9008LF, E9008LH (76 cm)
12,500
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
47799704EED040P5I5本GE Multi-link E9008KB, E9008KD (76 cm)
17,000
15,000
16,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする