マクセルイズミ
シェーバー Vシリーズ グルーミングモデル
爽快、お風呂剃り対応モデル、丸洗いOK。
充電切れでも、もう1回分剃れるリザーブモード搭載。
便利なUSB(Type-C)充電対応。
付属品
ロック付きキャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、充電スタンド、取扱説明書
刃数
4枚刃
電源
充電式(USB Type-C)
表示方式
LED 2段階
電池寿命(通常使用で約)
28日
充電時間(時間)
約2
防水性
MIL-Spec
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47799835
IZF-V743R-A
オープン
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
4日以内出荷
47799844
IZF-V743R-C
オープン
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください