曜日別特売

シェーバー everedge IZUMI PREMIUM

シェーバー everedge IZUMI PREMIUM - マクセルイズミシェーバー everedge IZUMI PREMIUM - マクセルイズミシェーバー everedge IZUMI PREMIUM - マクセルイズミシェーバー everedge IZUMI PREMIUM - マクセルイズミシェーバー everedge IZUMI PREMIUM - マクセルイズミシェーバー everedge IZUMI PREMIUM - マクセルイズミシェーバー everedge IZUMI PREMIUM - マクセルイズミシェーバー everedge IZUMI PREMIUM - マクセルイズミ

5年間持続する鋭い切れ味・長寿命刃へ
新・コンセプトのシェーバーeveredge(エバーエッジ)
本体も刃も長期5年保証。
シェービングAIが毎秒62.5回、ヒゲの濃さを検知、判断して瞬時にヒゲの濃さに応じたカットスピードに制御。
ヒゲが多く、濃い場所でもカットスピードが落ちず、安定した切れ味が約1ヶ月持続。
6枚密着ピタヘッドが肌の凹凸に密着して剃りあげる。
ワンアクションで最背面の主刃がポップアップ。狭く剃りづらい鼻下などを簡単にシェービングできます。
便利なUSB(Type-C)充電対応。
充電切れでも、もう1回分剃れるリザーブモード搭載。
本体を立てても寝かせても安定して保管できるスタビライズデザイン。
お風呂剃り対応。

仕様お風呂剃り:〇付属品アダプタ、USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ、専用オイル、ハードケース、取扱説明書刃数6枚刃電源充電式(USB Type-C)充電時間(時間)約2刃交換目安5年防水性IPX7商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47799826IZF-E863R-S
オープン
27,091
29,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする