マクセルイズミ
シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル
3枚刃で少ないヒゲもしっかり剃れる。
本体丸洗いOK。
便利なUSB(Type-C)充電対応。
付属品
キャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、取扱説明書
刃数
3枚刃
電源
充電式(USB Type-C)
表示方式
LED
電池寿命(通常使用で約)
8日
充電時間(時間)
約8
防水性
IPX7
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47799878
IZF-V533R-K
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください