曜日別特売

シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル

シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル - マクセルイズミシェーバー Vシリーズ ソリッドモデル - マクセルイズミシェーバー Vシリーズ ソリッドモデル - マクセルイズミシェーバー Vシリーズ ソリッドモデル - マクセルイズミシェーバー Vシリーズ ソリッドモデル - マクセルイズミシェーバー Vシリーズ ソリッドモデル - マクセルイズミシェーバー Vシリーズ ソリッドモデル - マクセルイズミシェーバー Vシリーズ ソリッドモデル - マクセルイズミ

圧力分散で優しく剃れる5枚刃。
本体丸洗いOK。
約4週間充電不要。
便利なUSB(Type-C)充電対応。

付属品キャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、ポーチ、取扱説明書刃数5枚刃電源充電・交流式(USB Type-C)表示方式LED 5段階電池寿命(通常使用で約)28日充電時間(時間)約2防水性IPX7商品タイプ本体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47799860IZF-V553W-R
オープン
9,690
10,659(税込)
4日以内出荷
47799869IZF-V553W-T
オープン
9,690
10,659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする