マクセルイズミ
シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル
4枚刃で濃いヒゲも素早くカット!
本体丸洗いOK。
約4週間充電不要。
便利なUSB(Type-C)充電対応。
付属品
キャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、ポーチ、取扱説明書
刃数
4枚刃
電源
充電・交流式(USB Type-C)
表示方式
LED 3段階
電池寿命(通常使用で約)
28日
充電時間(時間)
約2
防水性
IPX7
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47799887
IZF-V543W-A
オープン
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
47799896
IZF-V543W-W
オープン
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください