曜日別特売

オフィスラウンジテーブル リージョンT字脚角形(配送・設置サービス付き)

オフィスラウンジテーブル リージョンT字脚角形(配送・設置サービス付き) - コクヨオフィスラウンジテーブル リージョンT字脚角形(配送・設置サービス付き) - コクヨオフィスラウンジテーブル リージョンT字脚角形(配送・設置サービス付き) - コクヨオフィスラウンジテーブル リージョンT字脚角形(配送・設置サービス付き) - コクヨオフィスラウンジテーブル リージョンT字脚角形(配送・設置サービス付き) - コクヨオフィスラウンジテーブル リージョンT字脚角形(配送・設置サービス付き) - コクヨオフィスラウンジテーブル リージョンT字脚角形(配送・設置サービス付き) - コクヨオフィスラウンジテーブル リージョンT字脚角形(配送・設置サービス付き) - コクヨ

テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。

天板耐荷重(kg)約50グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全256種類を絞り込む
256種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体47800097LT-RG169HE6AMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ブラック1600×900×100064アジャスタータイプ
212,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800140LT-RG169HSAAMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト1600×900×100064アジャスタータイプ
212,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800149LT-RG167ME6AF32天板:アッシュ、脚:ブラック1600×750×72460アジャスタータイプ、舟底エッジ
216,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800158LT-RG167ME6AF66天板:チャコール、脚:ブラック1600×750×72460アジャスタータイプ、舟底エッジ
216,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800167LT-RG167ME6AF75天板:ペブル、脚:ブラック1600×750×72460アジャスタータイプ、舟底エッジ
216,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800185LT-RG167MSAAF32天板:アッシュ、脚:ホワイト1600×750×72460アジャスタータイプ、舟底エッジ
216,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800194LT-RG167MSAAF66天板:チャコール、脚:ホワイト1600×750×72460アジャスタータイプ、舟底エッジ
216,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800210LT-RG167MSAAF75天板:ペブル、脚:ホワイト1600×750×72460アジャスタータイプ、舟底エッジ
216,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800255LT-RG219ME6AMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ブラック2100×900×72069アジャスタータイプ
216,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800298LT-RG219MSAAMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト2100×900×72069アジャスタータイプ
216,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800334LT-RG189MHE6AMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ブラック1800×900×90065アジャスタータイプ
211,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800377LT-RG189MHSAAMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト1800×900×90065アジャスタータイプ
211,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800420LT-RG219MLE6AMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ブラック2100×900×62068アジャスタータイプ
210,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800456LT-RG219MLSAAMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト2100×900×62068アジャスタータイプ
210,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800596LT-RG189HE6AMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ブラック1800×900×100066アジャスタータイプ
224,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800639LT-RG189HSAAMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト1800×900×100066アジャスタータイプ
224,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800840LT-RG127LE6AMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ブラック1200×750×45047アジャスタータイプ
118,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800876LT-RG127LSAAMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト1200×750×45047アジャスタータイプ
118,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47801156LT-RG219MHE6AMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ブラック2100×900×90072アジャスタータイプ
231,000
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47801199LT-RG219MHSAAMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト2100×900×90072アジャスタータイプ
231,000
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47801235LT-RG127ME6AMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ブラック1200×750×72049アジャスタータイプ
131,000
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47801278LT-RG127MSAAMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト1200×750×72049アジャスタータイプ
131,000
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47801314LT-RG167LE6AMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ブラック1600×750×45052アジャスタータイプ
133,000
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47801357LT-RG167LSAAMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト1600×750×45052アジャスタータイプ
133,000
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47801680LT-RG219HE6AMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ブラック2100×900×100073アジャスタータイプ
256,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47801716LT-RG219HSAAMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト2100×900×100073アジャスタータイプ
256,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47801890LT-RG169MLE6AF32天板:アッシュ、脚:ブラック1600×900×62457アジャスタータイプ、舟底エッジ
255,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47801899LT-RG169MLE6AF66天板:チャコール、脚:ブラック1600×900×62457アジャスタータイプ、舟底エッジ
255,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47801908LT-RG169MLE6AF75天板:ペブル、脚:ブラック1600×900×62457アジャスタータイプ、舟底エッジ
255,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47801926LT-RG169MLSAAF32天板:アッシュ、脚:ホワイト1600×900×62457アジャスタータイプ、舟底エッジ
255,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47801935LT-RG169MLSAAF66天板:チャコール、脚:ホワイト1600×900×62457アジャスタータイプ、舟底エッジ
255,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47801944LT-RG169MLSAAF75天板:ペブル、脚:ホワイト1600×900×62457アジャスタータイプ、舟底エッジ
255,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47801996LT-RG167ME6AMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ブラック1600×750×72055アジャスタータイプ
146,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47802039LT-RG167MSAAMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト1600×750×72055アジャスタータイプ
146,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47802687LT-RG169ME6AF32天板:アッシュ、脚:ブラック1600×900×72458アジャスタータイプ、舟底エッジ
261,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47802696LT-RG169ME6AF66天板:チャコール、脚:ブラック1600×900×72458アジャスタータイプ、舟底エッジ
261,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47802705LT-RG169ME6AF75天板:ペブル、脚:ブラック1600×900×72458アジャスタータイプ、舟底エッジ
261,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47802730LT-RG169MSAAF32天板:アッシュ、脚:ホワイト1600×900×72458アジャスタータイプ、舟底エッジ
261,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47802739LT-RG169MSAAF66天板:チャコール、脚:ホワイト1600×900×72458アジャスタータイプ、舟底エッジ
261,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47802748LT-RG169MSAAF75天板:ペブル、脚:ホワイト1600×900×72458アジャスタータイプ、舟底エッジ
261,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47802766LT-RG189MLE6AF32天板:アッシュ、脚:ブラック1800×900×62467アジャスタータイプ、舟底エッジ
273,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47802775LT-RG189MLE6AF66天板:チャコール、脚:ブラック1800×900×62467アジャスタータイプ、舟底エッジ
273,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47802784LT-RG189MLE6AF75天板:ペブル、脚:ブラック1800×900×62467アジャスタータイプ、舟底エッジ
273,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47802809LT-RG189MLSAAF32天板:アッシュ、脚:ホワイト1800×900×62467アジャスタータイプ、舟底エッジ
273,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47802818LT-RG189MLSAAF66天板:チャコール、脚:ホワイト1800×900×62467アジャスタータイプ、舟底エッジ
273,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47802827LT-RG189MLSAAF75天板:ペブル、脚:ホワイト1800×900×62467アジャスタータイプ、舟底エッジ
273,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803010LT-RG189ME6AF32天板:アッシュ、脚:ブラック1800×900×72468アジャスタータイプ、舟底エッジ
280,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803019LT-RG189ME6AF66天板:チャコール、脚:ブラック1800×900×72468アジャスタータイプ、舟底エッジ
280,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803028LT-RG189ME6AF75天板:ペブル、脚:ブラック1800×900×72468アジャスタータイプ、舟底エッジ
280,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803046LT-RG189MSAAF32天板:アッシュ、脚:ホワイト1800×900×72468アジャスタータイプ、舟底エッジ
280,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする