曜日別特売

オフィスラウンジテーブル リージョンT字脚台形(配送・設置サービス付き)

オフィスラウンジテーブル リージョンT字脚台形(配送・設置サービス付き) - コクヨオフィスラウンジテーブル リージョンT字脚台形(配送・設置サービス付き) - コクヨオフィスラウンジテーブル リージョンT字脚台形(配送・設置サービス付き) - コクヨオフィスラウンジテーブル リージョンT字脚台形(配送・設置サービス付き) - コクヨオフィスラウンジテーブル リージョンT字脚台形(配送・設置サービス付き) - コクヨオフィスラウンジテーブル リージョンT字脚台形(配送・設置サービス付き) - コクヨオフィスラウンジテーブル リージョンT字脚台形(配送・設置サービス付き) - コクヨオフィスラウンジテーブル リージョンT字脚台形(配送・設置サービス付き) - コクヨ

テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。

幅(mm)1800奥行(mm)750-895天板耐荷重(kg)約50グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全48種類を絞り込む
48種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体47800675LT-RGD189MHE6AMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ブラック63アジャスタータイプ
224,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800718LT-RGD189MHSAAMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト63アジャスタータイプ
224,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800919LT-RGD189HE6AMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ブラック64アジャスタータイプ
235,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800955LT-RGD189HSAAMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト64アジャスタータイプ
235,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803247LT-RGD189ME6AF32天板:アッシュ、脚:ブラック66アジャスタータイプ、舟底エッジ
299,000
229,800
252,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803256LT-RGD189ME6AF66天板:チャコール、脚:ブラック66アジャスタータイプ、舟底エッジ
299,000
229,800
252,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803265LT-RGD189ME6AF75天板:ペブル、脚:ブラック66アジャスタータイプ、舟底エッジ
299,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803290LT-RGD189MSAAF32天板:アッシュ、脚:ホワイト66アジャスタータイプ、舟底エッジ
299,000
229,800
252,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803299LT-RGD189MSAAF66天板:チャコール、脚:ホワイト66アジャスタータイプ、舟底エッジ
299,000
229,800
252,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803308LT-RGD189MSAAF75天板:ペブル、脚:ホワイト66アジャスタータイプ、舟底エッジ
299,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803807LT-RGD189MHE6AF32天板:アッシュ、脚:ブラック70アジャスタータイプ、舟底エッジ
337,000
249,800
274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803816LT-RGD189MHE6AF66天板:チャコール、脚:ブラック70アジャスタータイプ、舟底エッジ
337,000
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803825LT-RGD189MHE6AF75天板:ペブル、脚:ブラック70アジャスタータイプ、舟底エッジ
337,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803850LT-RGD189MHSAAF32天板:アッシュ、脚:ホワイト70アジャスタータイプ、舟底エッジ
337,000
249,800
274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803859LT-RGD189MHSAAF66天板:チャコール、脚:ホワイト70アジャスタータイプ、舟底エッジ
337,000
249,800
274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803868LT-RGD189MHSAAF75天板:ペブル、脚:ホワイト70アジャスタータイプ、舟底エッジ
337,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47804008LT-RGD189HE6AF32天板:アッシュ、脚:ブラック71アジャスタータイプ、舟底エッジ
351,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47804017LT-RGD189HE6AF66天板:チャコール、脚:ブラック71アジャスタータイプ、舟底エッジ
351,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47804026LT-RGD189HE6AF75天板:ペブル、脚:ブラック71アジャスタータイプ、舟底エッジ
351,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47804044LT-RGD189HSAAF32天板:アッシュ、脚:ホワイト71アジャスタータイプ、舟底エッジ
351,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47804060LT-RGD189HSAAF66天板:チャコール、脚:ホワイト71アジャスタータイプ、舟底エッジ
351,000
269,800
296,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47804069LT-RGD189HSAAF75天板:ペブル、脚:ホワイト71アジャスタータイプ、舟底エッジ
351,000
269,800
296,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47805478LT-RGD189ME6AMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ブラック60アジャスタータイプ
184,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47805514LT-RGD189MSAAMY3N天板:ティンバーミディアム、脚:ホワイト60アジャスタータイプ
184,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47803274LT-RGD189ME6AF85天板:パウダー、脚:ブラック66アジャスタータイプ、舟底エッジ
299,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
47803317LT-RGD189MSAAF85天板:パウダー、脚:ホワイト66アジャスタータイプ、舟底エッジ
299,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
47803834LT-RGD189MHE6AF85天板:パウダー、脚:ブラック70アジャスタータイプ、舟底エッジ
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
47803877LT-RGD189MHSAAF85天板:パウダー、脚:ホワイト70アジャスタータイプ、舟底エッジ
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
47804035LT-RGD189HE6AF85天板:パウダー、脚:ブラック71アジャスタータイプ、舟底エッジ
351,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
47804078LT-RGD189HSAAF85天板:パウダー、脚:ホワイト71アジャスタータイプ、舟底エッジ
351,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
47800648LT-RGD189MHE6AMCWN天板:グレインドホワイト、脚:ブラック63アジャスタータイプ
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47800657LT-RGD189MHE6AMV8N天板:チャコールダークグレー、脚:ブラック63アジャスタータイプ
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47800666LT-RGD189MHE6AMX1N天板:エイジドナチュラル、脚:ブラック63アジャスタータイプ
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47800684LT-RGD189MHSAAMCWN天板:グレインドホワイト、脚:ホワイト63アジャスタータイプ
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47800700LT-RGD189MHSAAMV8N天板:チャコールダークグレー、脚:ホワイト63アジャスタータイプ
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47800709LT-RGD189MHSAAMX1N天板:エイジドナチュラル、脚:ホワイト63アジャスタータイプ
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47800885LT-RGD189HE6AMCWN天板:グレインドホワイト、脚:ブラック64アジャスタータイプ
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47800894LT-RGD189HE6AMV8N天板:チャコールダークグレー、脚:ブラック64アジャスタータイプ
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47800910LT-RGD189HE6AMX1N天板:エイジドナチュラル、脚:ブラック64アジャスタータイプ
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47800928LT-RGD189HSAAMCWN天板:グレインドホワイト、脚:ホワイト64アジャスタータイプ
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47800937LT-RGD189HSAAMV8N天板:チャコールダークグレー、脚:ホワイト64アジャスタータイプ
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47800946LT-RGD189HSAAMX1N天板:エイジドナチュラル、脚:ホワイト64アジャスタータイプ
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47805444LT-RGD189ME6AMCWN天板:グレインドホワイト、脚:ブラック60アジャスタータイプ
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47805460LT-RGD189ME6AMV8N天板:チャコールダークグレー、脚:ブラック60アジャスタータイプ
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47805469LT-RGD189ME6AMX1N天板:エイジドナチュラル、脚:ブラック60アジャスタータイプ
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47805487LT-RGD189MSAAMCWN天板:グレインドホワイト、脚:ホワイト60アジャスタータイプ
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47805496LT-RGD189MSAAMV8N天板:チャコールダークグレー、脚:ホワイト60アジャスタータイプ
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47805505LT-RGD189MSAAMX1N天板:エイジドナチュラル、脚:ホワイト60アジャスタータイプ
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47803274LT-RGD189ME6AF8512852719SCA-SS2-6A0T1LT-RGD189ME6AF85 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47803317LT-RGD189MSAAF8512852719SCA-SS2-6A0T1LT-RGD189MSAAF85 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47803834LT-RGD189MHE6AF8512852719SCA-SS2-6A0T1LT-RGD189MHE6AF85 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47803877LT-RGD189MHSAAF8512852719SCA-SS2-6A0T1LT-RGD189MHSAAF85 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47804035LT-RGD189HE6AF8512852719SCA-SS2-6A0T1LT-RGD189HE6AF85 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47804078LT-RGD189HSAAF8512852719SCA-SS2-6A0T1LT-RGD189HSAAF85 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする