大和バルブ
青銅10Kねじ込み形Y形ストレーナ
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
225
寸法H(mm)
136
接続
ねじ込み
呼び径(A)
65
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(スクリーン)
SUS304
呼び径(inch)
2.5
材質(フタ)
C3771B
最大圧力(MPa)
120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材
青銅
呼び圧力
10K
バルブ種類
Y形ストレーナ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47864479
B10YT
¥
99,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材