曜日別特売

ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ

ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ - 大和バルブ
材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
プラグ
呼び径(A)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47865389D10YA240150RC3/8502
47,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865398D10YA280186.5Rc3/8652.5
69,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865407D10YA320218.5Rc3/8803
86,400
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865416D10YA350245Rc3/81004
116,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865425D10YA410294Rc3/81255
185,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47865434D10YA470346Rc1/21506
237,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする