曜日別特売

ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ

ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ - 大和バルブ
材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(A)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47866265D16Y14066203/4
20,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866274D16Y15578.5251
26,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866290D16Y18093.5321.25
35,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866299D16Y195106401.5
41,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866308D16Y240154502
56,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866317D16Y280173652.5
83,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866326D16Y320206803
103,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866335D16Y3802511004
139,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866344D16Y4403101255
223,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866360D16Y5203611506
278,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866369D16Y6204652008
384,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866378D16Y76056525010
654,000
399,800
439,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする