曜日別特売

ホットガン

ホットガン - 静岡製機ホットガン - 静岡製機ホットガン - 静岡製機

本体ノブボルトと吐出口レバーで最大上下角度可変各45°
新機能の左右首振りで角度可変各45°
強・弱(省エネモード)の2段燃焼です。
弱燃焼で灯油使用量43%節約できます。
異常を早く知らせるモニターランプ付です。
50/60Hz共用型です。

用途塗料・接着剤の乾燥質量(kg)43(タンク空時)消費電力(W)点火時:124、138、燃焼時:105、120定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)38燃料消費量(L/h)3(強)、2.1(弱)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)814×573×857燃焼持続時間(h)12.6(強)、18(弱)運転音(dB)(A)68/69(強)、63/65(弱)熱出力(kW[kcal/h])29(強)・20(弱)、25100(強)・17600(弱)温風吐出量(m3/min)14、15温風吐出角度(°)上下各45、左右各45内容量1台
注意
※個人宅様へは配送出来ません。
※車上渡しの為、複数人での荷下ろしかフォークリフトが必要になる場合が御座います。
※可燃性粉じん(木くず、紙くず、繊維くずなど)が発生する場所では使用しないで下さい。
※使用中は必ず十分な換気をして新鮮な空気を補給して下さい。特にハウスなどでは、十分な換気をしないまま使用すると、機械のトラブルや一酸化炭素中毒を起こす恐れがあります。
※灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47860446HGNXⅡ
213,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする