VELONA タコメーターキット 48Φ

VELONA  タコメーターキット 48Φ - DAYTONA(デイトナ)

GB350専用のタコメーターキット。
スピードメーター左側にタコメーターを装着できるボルトオンキット。
メーター本体は実用回転域にマッチした9000rpm表示。
ボディサイズはコンパクトなΦ48。
取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント式です。

仕様
コンパクトなΦ48サイズ
実用回転域にマッチした9,000rpm
バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)
メーターの振動を軽減するラバーマウント式
適応GB350内容量1セット
注意
※ 振動対策のため針の反応速度は遅めになっています。
※ 針、液晶共にMAX9000rpm表示となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4786048021912
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする