曜日別特売

マルチバーUSB電源 Type-C

マルチバーUSB電源 Type-C - DAYTONA(デイトナ)マルチバーUSB電源 Type-C - DAYTONA(デイトナ)マルチバーUSB電源 Type-C - DAYTONA(デイトナ)マルチバーUSB電源 Type-C - DAYTONA(デイトナ)マルチバーUSB電源 Type-C - DAYTONA(デイトナ)マルチバーUSB電源 Type-C - DAYTONA(デイトナ)

マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。
マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。
PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。
USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。
マスタシリンダーのクランプピッチ30-32mmに対応。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。
別途ボルトカラーセットM8(77438)と併用でハンドルポストにも装着可能(一部車種除く)。
【USB Type-Cコネクターで急速充電】
USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。
【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】
クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。

仕様
USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)
ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付
マスターシリンダークランプ:クランプピッチ30-32mm
パイプ径Φ22. 2/全長100mm
タイプマスターシリンダークランプタイプ内容量1セット
注意
※ 付属のボルト、ワッシャー、カラーで取り付けできない場合は、車両に合わせ別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4786092717674
5,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする