ヨドノ
単管台車
700・850・10003サイズ調整可能
仕様
1フレーム追加毎に400kg加算
高さ(mm)
フレーム上面:262.5
キャスター
Φ150mm自在車輪、片側ストッパー付
均等荷重(kg)
2フレーム:800
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ仕上げ
フレーム長(mm)
700・850・1000(3サイズに調整可能)
フレーム(mm)
60×60
内容量
1セット
注意
※偏荷重での積載や傾斜路面でのご利用はフレームの破損や転倒にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47862135
YD-800K
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください