アルミガラスクロステープ(ALGC)

アルミガラスクロステープ(ALGC) - Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC) - Jiangyin Danuo Adhesive Products

ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。
厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。

用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等テープ長さ(m)20伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)10適合温度(℃)-20~120総厚(μm)280
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47862406-1セット(2巻)25アルミガラスクロス:150、剥離紙:85、接着剤:45
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
47862415-1セット(2巻)50アルミガラスクロス:150、剥離紙:85、接着剤:45
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
18268735-1箱(144巻)25【アルミガラスクロス】150【剥離紙】85【接着剤】45
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18268751-1箱(72巻)50【アルミガラスクロス】150【剥離紙】85【接着剤】45
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする