FMバルブ PSV-3型 電磁弁 鉛レス ポリ玉付

FMバルブ PSV-3型 電磁弁 鉛レス ポリ玉付 - FMバルブ製作所

定水位弁からパイロット配管に流れる水量が1L/minと少量のため水圧が0から作動する直動方式を採用しています。
停電、故障等により作動しない場合は、手動開閉弁を開くことによりボールタップによる制御方式に切り替えることができます。
本弁の作動は通電時「開」です。

質量(kg)1.1電圧AC100V/200V(50/60Hz)共有タイプ【配線】0.75~1.25(mm2) 2線取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用温度範囲(℃)0~60呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78作動方式直動式【通電開】オリフィス径(Φmm)4使用流体水道水(常温)最高使用温度(℃)0~60起動電流(A)AC100V:0.36A/0.27A、AC200V:0.84A/0.66A弁座漏れ量0cc/min耐水圧(MPa)1.75(1分間)管接続タイプねじ込み(RC3/4)励磁電流(A)AC100V:0.12A/0.09A、AC200V:0.28A/0.22A内容量1個
注意
※給水用として本弁だけでの単独使用はできません。
※屋外で使用する場合は、コイル保護のために保護ケースを使用してください。
※作動中は時間の経過につれてコイルの温度が高くなります(70℃程度)。作動中はコイルの外面等には素手で触れないでください。
※コイルの向き変更・点検等を行う場合は、必ず電源をOFFにしてください。
※本弁は単独使用や他社の定水位弁に使用することはできません。
※凍結する恐れのある箇所に設置する場合は防寒措置をしてください。ただし、コイル部分は防寒しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47864147PSV-3
42,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする