FMバルブ 3FB-FCV型 FM貯水槽用ボールタップ ポリ玉 水位調整可変式

FMバルブ 3FB-FCV型 FM貯水槽用ボールタップ ポリ玉 水位調整可変式 - FMバルブ製作所

本体材質は鉛を含まない鉛レス銅合金です。
本弁は定水位弁とボールタップを一体構造とした、定水位弁機能を持ったボールタップです。
フロートが上下のストッパに当たるまでガイドワイヤに沿ってスライドし、ストッパに当たるとバルブの開閉を行います。ストッパ位置の調整を行うことで水位の設定を自在に行えます。
ウォータハンマ防止性能が高く、波浪防止機能を備えています。
流量調整機構を備えており、吐水量の調整ができます。
接続部がユニオン構造となっており、脱着が容易に行えます。

材質(本体)ビスマス青銅鋳物、(フロート)ポリエチレン取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用圧力範囲(MPa)(動水圧)0.07~0.70使用流体水道水(常温)※井水や工業用水には適しません耐水圧(MPa)1.75(1分間)内容量1個
注意
※水圧が0.39MPa以上の場合は流水音やウォータハンマ防止のため、減圧弁の設置が推奨です。
※給水圧力(一次側圧力)が急激に、または連続的に変動する所では本弁の使用はできません。
※貯水槽には満・減水の警報を設け、故障等に早急に対応ができるようにしてください。
※本弁にはストレーナを内蔵していますが、水質によってはストレーナの詰まりにより給水ができなくなるおそれがありますので、本弁の一次側にストレーナ(Y型ストレーナなど)を設置してください。
※本弁は単独給水用のボールタップです。FMバルブ(定水位弁)の副弁としての使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478641653FB-FCV4.120
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478641743FB-FCV4.625
53,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする