曜日別特売

バージン素材高密度ポリウレタン製マット

バージン素材高密度ポリウレタン製マット - STANLEY(Stanley Black & Decker)

バージン素材高密度ポリウレタン製マットです。
丈夫で破けにくく、角の丸みが引っ掛かりを防ぎ、滑り止め効果があります。
厚さ15mm、優れたクッション性で立ち仕事による脚・背中・腰の負担を軽減します。 柔軟性・弾性に優れ、一般的なオイルや薬品への耐性も高く、衝撃強度もあり、床の保護にも最適です。
低温特性にも優れており、長時間の作業や床からの冷気も低減して足腰の冷えや痛みを防ぐ効果があります。 裏地には滑り止めがあり、玄関マットなど様々なシチュエーションでご利用いただけます。

材質ポリウレタン製質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×15耐久性オイル、グリース、不凍液、ガソリンなどへの耐久性テスト実施済。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47866974SXUM-SM2436M
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする