3D振動計

3D振動計 - アミッタリ3D振動計 - アミッタリ
付属品本体、プローブ(円錐、球形)、キャリーケース、磁気吸着シート、圧電式センサー、取扱説明書寸法(mm)140×70×30測定範囲(変位) 0.001~4.000mm EQP-P/0.04~160.0mil(速度) 0.01~400.0/m/s true RMS/0.000~16.00 inch/s(加速度) 0.1~400.0 m/s2 EQP/0.3~1312ft/s2 /0.0~40g質量(g)130(電池を含まない)電源単3電池 × 4本アナログ出力AC出力、0~2.0V精度(%)±5+2桁周波数範囲(変位) 10Hz~1kHz(速度) 10Hz~1kHz(加速度) 10Hz~10kHz使用環境温度(℃)0~50振動(センサー)3軸、電圧式加速度センサー/(軸方向)X、Y、Zのいずれか1軸またはXYZの3軸使用環境湿度(%)95以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47867139AV-160D
98,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする