SMC
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
仕様
(コイル)標準
リード線取出方法
L形プラグ コネクタリード線なし
切換方式
2位置シングル
配管形式
直接配管形
シリーズ
SYJ7000
ポート数
5
消費電力(W)
0.1(節電回路付)
定格電圧(V)
DC24
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
対応
CE対応あり
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径
1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47889959
SYJ7120-5LN-01-Q
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください