MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー

MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー - unitech
(2件のレビュー)

コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。
通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。
アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800画素、CMOS センサ速度スキャン速度:60fps/s消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55照明625nm LEDバッテリーリチウムイオン電池読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:1000万回明るさ(Lx)周囲光:0-100000充電時間(時間)(満充電まで)約6動作時間(最大)40時間通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600起動電圧範囲(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LEDランプ対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDシステム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47875575MS822-2UBU02-SG
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 生産指示QRコード読み込み
合同会社トモノ電機建設業・工事業

読み取りもスムーズで使いやすい。又機会があれば購入したい。

2025-08-28
用途: 商品コードをスキャン
YAMAKIN株式会社製造業

ワイヤレスなので持ち運びもしやすく充電式なのがいいです。
前準備なしですぐに使用できるのも良かったです。
ただ少し音が大きいので初めて使ってみたときはビックリしました。
音量の設定の方法が少し特殊みたいなのでもっと簡単ならなお良かったですが
概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする