曜日別特売

AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き

AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き - デンソーウェーブAT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き - デンソーウェーブAT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き - デンソーウェーブ

Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります
特別なドライバは必要ありません
Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます
パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します
本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません
キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可
対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル

用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4)質量(g)16出力無線:クラス2(最大2.5mW)使用電源USB I/F:接続先より供給保証期間1年本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/FモードRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠通信距離(m)約10対応プロファイルSPPUSBUSB Specification Revision 1.1準拠内容量1個
注意
※RS232Cインターフェース対応ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47886048BA20-RU USBキット
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする