三脚スタンド

三脚スタンド - DAISHIN(大進)三脚スタンド - DAISHIN(大進)三脚スタンド - DAISHIN(大進)三脚スタンド - DAISHIN(大進)三脚スタンド - DAISHIN(大進)
(1件のレビュー)

作業灯を設置して使える三脚スタンド。830mm~最長1740mmまで高さ調節が可能なので、ピッタリの高さで作業灯をご使用いただけます。三脚収納時の長さは640mmなので、邪魔にならず保管いただけます。

質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:840×750×675~1580、収納時:85×85×640RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47891036DL-3K
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 照明が必要な作業

値段で選びました。
思ったよりシッカリしていて使えます。
次もこれで良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする