ハンマーキャスター
キャスター
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー
取付高(mm)
68
金具仕上
クロームメッキ
ねじ径
M12
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
30
車輪タイプ
単相
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47889907
420A-3LZ65 MB20
オープン
¥
759
¥
599
アウトレット
¥
659
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください