曜日別特売

縦巻き式荷崩れ防止結束バンド

縦巻き式荷崩れ防止結束バンド - アラコー

・冬場のフィルム内の結露による梱包物への品質懸念防止の対策。・1本あたり、約20回~前後の利用でイニシャルコストが回収できる経済性。・作業者の業務負荷=梱包作業軽減による定刻内の生産性拡大。・ゴミの削減によるSDGs貢献。・腰への負担軽減。

用途・輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド。・ストレッチフィルムの代用。幅(mm)50厚さ(mm)1.6長さ(m)7繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※・長時間の使用により劣化を感じた際は、お取替えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47889557-
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,150/税込¥1,265
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません

商品説明動画

縦巻き式結束ベルト 使用シーンご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする